Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR11SP Vippebryter Spst 2 tilkoblinger | AC9QQD 3JC02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP vippebryter Spst 2 tilkoblinger

På lager
Vare: AC9QQD Modell: MR11SPKryssreferanse: 3JC02
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering15A Induktiv belastning
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaSPST
DC-kontaktvurdering5A @ 12V
Monteringshull0.875 "x 1.5"
Antall tilkoblinger2
Driftstemp. Område32 grader til 100 grader F
Anbefalt brukHornlys, Lensevifte, Lensepumper, Tilbehør
Bytt fargeSvart
BryterfunksjonPå Av
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bruk med hornlys, lenseblåser, lensepumper, tilbehør

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerAnbefalt brukPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MR21SP Vippebryter Dpst 4-tilkoblinger | AC9QQJ 3JC08 MR21SPDPST4Lys, tilbehør219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP vippebryter Spst 2 tilkoblinger
173NOK / enhet