HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HRNS04503 Receptacle, Straight, Female, With 3 Feet Cable, 12 A, 4 Pole, Nylon | CE6VRX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HRNS04503 Beholder, rett, hunn, med 3 fot kabel, 12 A, 4 polet, nylon

Vare: CE6VRX Modell: HRNS04503
420NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
Dirigentstørrelse# 16 AWG
LedertypeKobber
AnleggNylon skall
Karakter12 A
MaterialeKompositt
Antall ledere4
Antall poler4
Spenningsverdier600 V
Wattstyrke2400

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HRNS04503 Beholder, rett, hunn, med 3 fot kabel, 12 A, 4 polet, nylon
420NOK / enhet