HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HPMS05112 Rett plugg, hann, med 12 fots kabel, 5 polet | AD6ZVN 4CW25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 Rett plugg, hann, med 12 fots kabel, 5 polet

Vare: AD6ZVN Modell: HPMS05112Kryssreferanse: 4CW25

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett plugg
Kabellengde12ft.
FARGESvart
LedertypeKobber
Diameter0.99 "
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 tråd7 / 8-16
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Jakke TypeSEOOW
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning600 VAC/DC
NEMA-vurdering4, 4X, 12, 13
Antall ledere5
Temp. Område-20 grader til 105 grader C
Temperaturområde-20 til 105 grader C
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544429000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (plugg)
    • End 1 Kjønn (Mann)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterJakke TypeAntall lederePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HPMS02101 Rett plugg, hann, med 1 fot kabel, 2 polet | CE6VGJ HPMS021010.99 "SEOOW2296NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HPMS02103 Rett plugg, hann, med 3 fot kabel, 2 polet | CE6VGK HPMS021030.99 "SEOOW2348NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HPMS02106 Rett plugg, hann, med 6 fot kabel, 2 polet | CE6VGL HPMS021060.99 "SEOOW2-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HPMS02109 Rett plugg, hann, med 9 fot kabel, 2 polet | CE6VGM HPMS021090.99 "SEOOW2499NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HPMS02120 Rett plugg, hann, med 20 fot kabel, 2 polet | CE6VGN HPMS021200.99 "SEOOW2771NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HPMS02125 Rett plugg, hann, med 25 fot kabel, 2 polet | CE6VGP HPMS021250.99 "SEOOW2861NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HPMS02130 Rett plugg, hann, med 30 fot kabel, 2 polet | CE6VGQ HPMS021300.99 "SEOOW2959NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 Rett plugg, hann, med 12 fots kabel, 5 polet