HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL560P7WP Iec-stift og hylseplugg, hann, 60A, 120 - 208 VAC, 4-polet, blå | BD4BVN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue

Vare: BD4BVN Modell: HBL560P7WP
6 792 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
FARGERød
LedningstypeBærbar
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
Temperaturområde75 til -40 grader C.
Spenningsverdier277 / 480 VAC
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7WP Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60A, 120 - 208 VAC, 4 Pole, Blue
6 792 NOK / enhet