Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5251I Mottak 15a 125v 5-15r 2p 3w 1ph | AE7ZHG 6C596

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5251I Stikkontakt 15a 125v 5-15r 2p 3w 1ph

På lager
Vare: AE7ZHG Modell: HBL5251IKryssreferanse: 6C596

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
søknad MiljøIndustrielle miljøer
FARGEElfenbein
DutyEkstra tung
KlasseIndustriell
HP1/2
Materialenylon
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2
Antall ledninger3
Utløpstypeenslig
Fase1
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseRygg og side kablet
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
VærbestandigNei
KoblingsmetodeSide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPampssøknad MiljøLengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5261 Rett kontakt, 15A 125V, 5-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXC 1X987 HBL52611/215Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET0.55-15R5-15R566NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5361 Rett kontakt, 20A 125V, 5-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXD 1X988 HBL5361120Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET15-20R5-20R617NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5461 Rett kontakt, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXE 1X989 HBL5461220Kommersielle miljøer3.28 "Nylon / forsterket PET26-20R6-20R729NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5462 Rett kontakt, Dupleks, 20A 250V, 6-20R, Brun, 1 Pk | AB4CXF 1X990 HBL5462220Industrielle miljøer3.28 "Nylon / forsterket PET26-20R6-20R878NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5661 Rett kontakt, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXJ 1X993 HBL5661215Industrielle miljøer1.94 "Nylon / forsterket PET1.56-15R6-15R652NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5662 Rett kontakt, Dupleks, 15A 250V, 6-15R, Brun, 1 Pk | AB4CXK 1X994 HBL5662215Industrielle miljøer3.28 "nylon1.56-15R6-15R716NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5262BKWR Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Svart, 1 Pk | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215Industrielle / harde miljøer for tung bruk3.28 "Nylon / forsterket PET0.55-15R5-15R577NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5251I Stikkontakt 15a 125v 5-15r 2p 3w 1ph
311NOK / enhet