HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL520C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 16 - 20 A | BD4EDR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 16 - 20 A

Vare: BD4EDR Modell: HBL520C6W
4 106 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
FARGERød
LedningstypeBærbar
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 V.
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
FaseMulti
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Ledningsstørrelse# 14 - # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 16 - 20 A
4 106 NOK / enhet