Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL47CM79C Hunnkontakt, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | BC9GZP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C hunnkontakt, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: BC9GZP Modell: HBL47CM79C
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
602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.230-0.720"
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Karakter15 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.78 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.53 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL7-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier125 V
Bredde1.53 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C hunnkontakt, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording
602NOK / enhet