Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460C12W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 60 A, 125 - 250 V, 3 Polet, Oransje | AE7ZGQ 6C580

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje

På lager
Vare: AE7ZGQ Modell: HBL460C12WKryssreferanse: 6C580
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
10 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps60
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEoransje
Dirigentstørrelse# 8 - # 2 AWG
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeIkke-metallisk, vanntett og misbruksbestandig
MonteringsstilCord
Antall ledere4
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenKvinnelig kontaktkropp
Spenning125/250
Spenningsverdier125 / 250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.377
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierampsFARGEDirigentstørrelseKarakterHPFaseSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4100C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 100 A, 600 VAC, 3 Polet, Svart | AC8PZH 3D131 Hbl4100c5w.600 VAC100Svart# 3 - # 1/0 AWG100 A50360013 424 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL420C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 20 A, 600 VAC, 3 Polet, Svart | AC8PZM 3D135 Hbl420c5w.600 VAC20Svart# 14 - # 10 AWG20 A7.536004 442 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL420C9W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 20 A, 250 VAC, 3 Polet, Blå | AC8PZN 3D136 Hbl420c9w.250 VAC20Blå# 14 - # 10 AWG20 A232504 479 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL430C12W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 125 - 250 V, 3 Polet, Oransje | AC8PZW 3D144 Hbl430c12w.125 / 250 VAC30oransje# 12 - # 8 AWG30 A-1125/2506 222 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL430C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 600 VAC, 3 Polet, Svart | AC8PZX 3D145 Hbl430c5w.600 VAC30Svart# 12 - # 8 AWG30 A2036005 797 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460C5W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 60 A, 600 VAC, 3 Pol, Svart | AC8QAG 3D157 Hbl460c5w.600 VAC60Svart# 8 - # 2 AWG60 A15360010 280 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460C9W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 250 VAC, 3-polet | AE7LHV 5Z915 Hbl460c9w.250 VAC60Blå# 8 - # 2 AWG60 A5325010 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C12W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 125 - 250 V, 3-polet, oransje
10 252 NOK / enhet