Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC pin og sleeve-kontakt brukes i miljøer der pålitelige og sikre elektriske tilkoblinger er nødvendig. Den brukes i produksjonsanlegg, byggeplasser, datasentre og kraftdistribusjonssentre.
Egenskaper:
- Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC pin- og hylsekontakt har en fjærbelastet hette som sikrer en sikker og pålitelig tilkobling, og forhindrer utilsiktet utkobling selv i miljøer med høy vibrasjon.
- Den har en rett orientering for enkel kabeltilkobling og justering.
- Denne Kellems IEC-stift- og hylsekontakten har skrueterminaler som tilbyr en sikker og pålitelig ledningstilkoblingsmetode.
- Den har Zytel 801 Grade-hus for slitesterkt og termisk motstandsdyktig materiale, noe som forbedrer kontaktens levetid.
- Denne IP68, IP69K-klassifiserte Hubbell-pinne- og hylsekontakten tåler temperaturer fra -40 til 75 grader C.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en veggmontert og takmontert avtrekksvifte?
A. Veggmonterte avtrekksvifter er vanligvis enklere å installere og egner seg for mindre rom. Takmonterte vifter er mer vanlig og gir bredere ventilasjonsdekning.
Q. Hvordan fungerer den fjærbelastede hetten i kontakten?
A. Den fjærbelastede hetten i koblingen gir konstant trykk på motflatene, og sikrer en tett og sikker tilkobling. Den forhindrer utilsiktet utkobling, noe som gjør den ideell for applikasjoner med vibrasjon eller bevegelse.
Sp. Hva er IP68- og IP69K-klassifiseringene, og hvorfor er de viktige?
A. IP68-klassifiseringen indikerer at kontakten er beskyttet mot støv og nedsenking i vann, noe som gjør den egnet for tøffe utendørsforhold. IP69K-klassifiseringen betyr beskyttelse mot høytrykksvannstråler, avgjørende for bruksområder utsatt for intense rengjøringsprosesser.
Sp. Hvordan forbedrer jordingsfunksjonen sikkerheten?
A. Jordingsfunksjonen i kontakten leder elektriske feil til bakken, reduserer risikoen for elektrisk støt og sikrer et trygt arbeidsmiljø.