Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EHU6 Relé Ice Cube 4pdt 24vac Coil Volt | AA9PHE

DAYTON 1EHU6 Relé Ice Cube 4pdt 24vac Coil Volt

På lager
Vare: AA9PHE Modell: 1EHU6
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
1 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHermetisk lukket relé
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.2
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)3
Kontakt skjema4PDT
KontaktmaterialeFin sølv
Kontaktvurdering3A @ 240VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins14
Trykk for å testeNei
SikkerhetsvurderingKlasse 1, div 2
Socket2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
StikkontaktkodeG
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536410020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSocketBase TypeKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeKontaktvurderingMonteringPinsPris
DAYTON 1EGX7 Relé Hermetic Dpdt 24vac Coil Volt | AA9PCE 1EGX75X852, 1EGP3, 1EGP5Octal12DPDTSølvlegering12A @ 240VAC / 28VDCOktal pluggkontakt81 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EHU6 Relé Ice Cube 4pdt 24vac Coil Volt
1 243 NOK / enhet