Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL45215 Hannplugg, 30A, 600VAC, 50-400Hz | BC8UUP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45215 hannplugg, 30A, 600VAC, 50-400Hz

På lager
Vare: BC8UUP Modell: HBL45215
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
1 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåseplugg
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.625 "-1"
Karakter30 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.13 "
Lengde2.77 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
Antall poler4
Antall ledninger5-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseFlerfase
Spenningsverdier250 VDC / 600 VAC
Wattstyrke18000 W
Bredde2.13 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45215 hannplugg, 30A, 600VAC, 50-400Hz
1 884 NOK / enhet