Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TNT 1VCK3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 VAC, 2-polet, gul

På lager
Vare: AB3TNT Modell: HBL330P4WKryssreferanse: 1VCK3
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
5 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-pinne og ermetplugg
amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEGul
LedningstypeBærbar
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenStøpsel
Spenning125
Spenningsverdier125 VAC
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6435
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsFARGESpenningsverdierLedningsstørrelseKarakterHPAntall polerPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3100P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 100 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Gul125 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A-210 528 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL320P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 20 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Rød480 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-23 697 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TNY 1VCK8 HBL330P7W48030Rød480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-25 764 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Gul125 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-27 979 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 60 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Rød480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A-27 881 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL5100P5W Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 100A, 347 - 600 VAC, Black | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Svart347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A30413 050 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5100P7W Iec-stift og hylseplugg, hann, 100A, 277 - 480 VAC, rød | AB3TPZ 1VCP5 HBL5100P7W277/480100Rød277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A30412 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec-stift og hylseplugg, hann, 30 A, 125 VAC, 2-polet, gul
5 629 NOK / enhet