Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL320C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 250 VAC, 2-polet, blå | AE7LJQ 5Z935

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 250 VAC, 2-polet, blå

På lager
Vare: AE7LJQ Modell: HBL320C6WKryssreferanse: 5Z935

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps20
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEBlå
Dirigentstørrelse# 14 - # 10 AWG
Karakter20 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeIkke-metallisk, vanntett og misbruksbestandig
MonteringsstilCord
Antall ledere3
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenKvinnelig kontaktkropp
Spenning250
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsDirigentstørrelseKarakterPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 60 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AC8PYW 3D120 Hbl360c6w.60# 8 - # 2 AWG60 A10 076 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL330C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AE7YYV 6C149 Hbl330c6w.30# 12 - # 8 AWG30 A5 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 250 VAC, 2-polet, blå
3 902 NOK / enhet