Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 60 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AC8PYW 3D120

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 250 VAC, 2-polet, blå

På lager
Vare: AC8PYW Modell: HBL360C6WKryssreferanse: 3D120
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
9 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps60
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEBlå
Dirigentstørrelse# 8 - # 2 AWG
Karakter60 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeIkke-metallisk, vanntett og misbruksbestandig
MonteringsstilCord
Antall ledere3
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenKvinnelig kontaktkropp
Spenning250
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3365
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsDirigentstørrelseKarakterPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL320C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 250 VAC, 2-polet, blå | AE7LJQ 5Z935 Hbl320c6w.20# 14 - # 10 AWG20 A4 015 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL330C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 30 A, 250 VAC, 2 Pol, Blå | AE7YYV 6C149 Hbl330c6w.30# 12 - # 8 AWG30 A5 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 60 A, 250 VAC, 2-polet, blå
9 658 NOK / enhet