Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL28W76 Plugg, 30A, 3-faset, 480VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XNB 39AW51

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W76 Plugg, 30A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, gul

På lager
Vare: AH8XNB Modell: HBL28W76Kryssreferanse: 39AW51
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
1 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett låseplugg
amps30
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.375 "til 1.125"
Karakter30 A
KlasseIndustriell
Høyde3.94 "
HP10.0
IP Rating65, 66, 67
Lengde2.77 "
MaterialeTermoplastisk elastomer, Valox
NEMA -pluggkonfigurasjonL16-30P
NEMA-vurderingL16-30P
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Fase3
typenIkke innhyllet
Spenning480 VAC
Spenningsverdier3-fase 480 VAC
Bredde2.77 "
LedningsstørrelseMin. Ledninger: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Maks. Ledning: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3493
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Nei
    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Plugg, 15A, 125VAC, 2-polet, 3 ledninger, termoplastisk elastomer, gul | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15GulL5-15P23-ledning1125 VAC462NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL24W49 Plugg, 15A, 250VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15GulL6-15P23-ledning1250 VAC598NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL24W34 Plugg, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15GulL7-15P23-ledning1277 VAC732NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W47 Plugg, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20GulL5-20P23-ledning1125 VAC985NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W48 Plugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20GulL6-20P23-ledning1250 VAC893NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W49 Plugg, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20GulL7-20P23-ledning1277 VAC888NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W74 Plugg, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20GulL14-20P34-ledning1125 / 250 VAC1 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W76 Plugg, 30A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, gul
1 386 NOK / enhet