HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2613VBK Hunnkontakthus, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | CE6TEC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VBK Hunnkontakthus, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording

Vare: CE6TEC Modell: HBL2613VBK
629NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.590-0.930"
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.590 "-0.930"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.5 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.78 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL5-30R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Bredde1.78 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613VBK Hunnkontakthus, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording
629NOK / enhet