Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL25CM13-kontakt, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, gul, nylon | BD2JJA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25CM13-kontakt, 20A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, gul, nylon

På lager
Vare: BD2JJA Modell: HBL25CM13

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
FARGEGul
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.33 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde3.86 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL21-20R
Antall poler4
Antall ledninger5-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenningsverdier120 / 208 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25CM13-kontakt, 20A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, gul, nylon
1 563 NOK / enhet