Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL25615 Hannplugg, 60A 250V, 2-P 3-W, Non Nema, Skrueterminal, Grå, Med Epoksysett | AF7LFD 21VK99

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 hannplugg, 60A 250V, 2-P 3-W, Non Nema, skrueterminal, grå, med epoksysett

På lager
Vare: AF7LFD Modell: HBL25615Kryssreferanse: 21VK99

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
15 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med Epoxy Kit
amps60
antimikrobiellNei
FARGEGrå
Ledningsstørrelse0.83 til 1.3 "
KlasseHospital
IP Rating30
Materialenylon
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenInnhyllet
Spenning250
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)13
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536694020

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL25515 Hannplugg, 50A 250V, 2-P 3-W, Non Nema, Skrueterminal, Grå, Med Epoxy Kit | AF7LFA 21VK96 HBL255155013 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25615 hannplugg, 60A 250V, 2-P 3-W, Non Nema, skrueterminal, grå, med epoksysett
15 088 NOK / enhet