HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFPOEMM Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 15A 120VAC, 5-15R, 15 Ft, 4-6 Ma | AD6ZGH 4CT55

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFPOEMM Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 15A 120VAC, 5-15R, 15 fot, 4-6 ma

Vare: AD6ZGH Modell: GFPOEMMKryssreferanse: 4CT55

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjesnor GFCI
amps15
FARGESvart
Dirigentstørrelse# 14 AWG
KonfigurasjonBrukertilkobling
TilkoblingPlugg inn
Anleggfabrikkert
Ledningslengde15ft.
Karakter15 A
Diameter fvtPlugg inn
Kvalitetsvurderingvanntett
HP1/2
Hz60
MaterialePVC
NEC ledningsbetegnelseSJEOOW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjonBare ledning
Antall ledere3
Antall poler2
Antall ledninger3
Utenfor Dia.0.245 "
Lengdeområde11 til 15 fot
Tilbakestill typeHåndbok
Temp. Vurdering-35 grader C til 66 grader C
Spenningsverdier120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536308000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Strømbeskyttelsesprodukter, Gfci Linecord, Commercial

Produktvarianter

ProduktModellMåler / lederampsFARGEHPMaterialeNEC ledningsbetegnelseNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP1311 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120VAC, 2 fot, 4-6 Ma, gul | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Gul-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning4 320 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP1312 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120VAC, 25 fot, 4-6 ma, gul | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Gul-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning6 928 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP2301 Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 30A 240VAC, 2 fot, 4-6 ma, svart | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Svart-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning6 816 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP2302 Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 30A 240VAC, 25 fot, 4-6 ma, svart | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Svart-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP2312 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 240VAC, 25 fot, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Gul-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP3305 Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 30A 120/240VAC, 6 fot, 4-6 ma, svart | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Svart-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning10 033 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP3315 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120/240VAC, 6 fot, 4-6 ma, gul | AA9JFT 1DJH5 GFP3315-30Gul-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFPOEMM Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 15A 120VAC, 5-15R, 15 fot, 4-6 ma