HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP3315 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120/240VAC, 6 fot, 4-6 ma, gul | AA9JFT 1DJH5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120/240VAC, 6 fot, 4-6 ma, gul

Vare: AA9JFT Modell: GFP3315Kryssref: 1DJH5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjesnor GFCI
amps30
FARGEGul
Dirigentstørrelse# 10 AWG
KonfigurasjonBrukertilkobling
TilkoblingPlugg inn
Anleggfabrikkert
Ledningslengde6ft.
Karakter30 A
Diameter fvtPlugg inn
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Hz60
MaterialeValox
NEC ledningsbetegnelseSJGOOW
NEMA -pluggkonfigurasjonBare ledning
NEMA-beholderkonfigurasjonBare ledning
Antall ledere4
Antall poler3
Antall ledninger4
Utenfor Dia.0.335 "
Lengdeområde5 til 10 fot
Tilbakestill typeAutomatisk
Temp. Vurdering-35 grader C til 66 grader C
Spenningsverdier120 / 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strømbeskyttelsesprodukter, Gfci bærbare høyforbruk, industriell / kommersiell

Produktvarianter

ProduktModellMåler / lederampsFARGEHPMaterialeNEC ledningsbetegnelseNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP1311 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120VAC, 2 fot, 4-6 Ma, gul | AA9JFL 1DJG7 GFP1311-30Gul-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning4 320 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP1312 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120VAC, 25 fot, 4-6 ma, gul | AA9JFM 1DJG8 GFP1312-30Gul-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning6 928 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP2301 Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 30A 240VAC, 2 fot, 4-6 ma, svart | AA9JFN 1DJG9 GFP2301-30Svart-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning6 816 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP2302 Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 30A 240VAC, 25 fot, 4-6 ma, svart | AA9JFP 1DJH1 GFP2302-30Svart-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP2312 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 240VAC, 25 fot, 4-6 Ma, Y ​​Ellow | AA9JFQ 1DJH3 GFP2312-30Gul-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning-
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP3305 Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 30A 120/240VAC, 6 fot, 4-6 ma, svart | AA9JFR 1DJH4 GFP3305-30Svart-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning10 033 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP4305 Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 30A 3Ph 120/208VAC, 6 Ft, 4-6 Ma, Svart | AA9JFU 1DJH6 GFP430510/330Svart-ValoxSJGOOWBare ledningBare ledning-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3315 Gfci linjeledning, bærbar, automatisk, 30A 120/240VAC, 6 fot, 4-6 ma, gul