Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 296-1 Eske Rund 4 x 4 In | AF2QEU 6XC54

RACO 296-1 boksrunde 4 x 4 tommer

På lager
Vare: AF2QEU Modell: 296-1Kryssreferanse: 6XC54
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund boks m / jordingskrue og dekkplate
Boks TypeTakstøtte
Kapasitet15.5 Cu.In.
Klemmetype(4) NM-B
FARGESølv
Dybde1-1 / 2 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde1.5 "
Nominell lengde4"
Nominell bredde4"
Antall 1/2 "Back Knockouts1
Antall 1/2 "sideknusing2
Antall gjenger2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3308
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 296-1 boksrunde 4 x 4 tommer
276NOK / enhet