HUBBELL KABELLEGGING-KELLEMS DS220R dekorasjonsbryter, dobbelpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, rød | CE6REK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS220R dekorasjonsbryter, dobbeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, rød

Vare: CE6REK Modell: DS220R
588NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
FARGERød
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.67 "
Lengde4.28 "
Materialetermo
Antall poler2
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.73 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS220R dekorasjonsbryter, dobbeltpolet, 20A, 120/277VAC, bak- og sidekablet, rød
588NOK / enhet