Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITRP2 Straight Receptacle, 20A 125V, 5-20R, White, Pre-Wired 8 Inch Stranded Lead | BD4LHN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITRP2 Straight Receptacle, 20A 125V, 5-20R, White, Pre-Wired 8 Inch Stranded Lead

På lager
Vare: BD4LHN Modell: DR20WHITRP2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.28 "
Lengde1.32 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.09 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

    • Inngrepssikker beholder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20WHITRP2 Straight Receptacle, 20A 125V, 5-20R, White, Pre-Wired 8 Inch Stranded Lead
207NOK / enhet