Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS315 Toggle Switch, Three Way, 15A, 120/277VAC, Brown | BD3WUP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS315 vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun

På lager
Item: BD3WUP Modell: CS315

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingSPDT
FARGEbrun
TilkoblingSide kablet bare
Karakter15 A
Diameter fvtSide kablet bare
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
Høyde1.83 "
Lengde4.18 "
Materialenylon
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.49 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHandlingFARGESpenningsverdierBreddeTilkoblingKarakterHøydePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203INA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoSPDTElfenbein120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203WNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoSPDTHvit120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203BKNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Svart | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoSPDTSvart120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203BRNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoSPDTbrun120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "222NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203GYNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Grå | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAtermoSPDTGrå120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "233NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203RNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, rød | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAtermoSPDTRød120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "225NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203ILWNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoSPDTHvit120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS315 vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun
98NOK / enhet