Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 91906 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AHY 20TG31

BRADY 91906 Pipe Marker 1/2 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AF7AHY Modell: 91906Kryssreferanse: 20TG31
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort28
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeForklaringsfargePris
BRADY 91907 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AHZ 20TG32 91907GrønnHvit217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 91906 Pipe Marker 1/2 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde vinyl
210NOK / enhet