HOSE MASTER G400PF090 Slangemetall 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47

HOSE MASTER G400PF090 slange metall 4 x 9 tommer

På lager
Vare: AE9UYZ Modell: G400PF090Kryssreferanse: 6MP47

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter4"
Dynamisk min. Bend Radius (In.)22.0
Monteringstype150 pund karbonstålplateflens
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde9"
Maks. Temp.850 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F210
Statisk Min. Bend Radius (In.)9.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Bend Radius (In.)MonteringstypeLengdeMaks. Arbeidstrykk @ 70 FStatisk Min. Bend Radius (In.)Pris
HOSE MASTER G100CM080 Slangemetall 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Karbonstål hann NPT8"7182.71 124 NOK
HOSE MASTER G200PF090 Slangemetall 2 x 9 tommer | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0150 pund karbonstålplateflens9"2755.13 581 NOK
HOSE MASTER G300PF090 Slangemetall 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 pund karbonstålplateflens9"2507.84 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G400PF090 slange metall 4 x 9 tommer
5 741 NOK / enhet