Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G200PF090 Slangemetall 2 x 9 tommer | AE9UYW 6MP44

HOSE MASTER G200PF090 slange metall 2 x 9 tommer

På lager
Vare: AE9UYW Modell: G200PF090Kryssreferanse: 6MP44
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
3 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter2"
Dynamisk min. Bend Radius (In.)13.0
Monteringstype150 pund karbonstålplateflens
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde9"
Maks. Temp.850 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F275
Statisk Min. Bend Radius (In.)5.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Bend Radius (In.)MonteringstypeLengdeMaks. Arbeidstrykk @ 70 FStatisk Min. Bend Radius (In.)Pris
HOSE MASTER G100CM080 Slangemetall 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Karbonstål hann NPT8"7182.71 105 NOK
HOSE MASTER G300PF090 Slangemetall 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0150 pund karbonstålplateflens9"2507.84 318 NOK
HOSE MASTER G400PF090 Slangemetall 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0150 pund karbonstålplateflens9"2109.85 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G200PF090 slange metall 2 x 9 tommer
3 345 NOK / enhet