Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 351009SW02LXLL600 trykkmåler 0 til 600 Psi 3-1/2in | AD9JWN 4TA69

ASHCROFT 351009SW02LXLL600 trykkmåler 0 til 600 Psi 3-1/2in

På lager
Vare: AD9JWN Modell: 351009SW02LXLL600Kryssreferanse: 4TA69

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-1%
Case ColorSølv
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse3.5 "
Fylt medGlyserin
MålertypeTest
eksamener50 psi
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 600 psi
RingmaterialeRustfritt stål
Minste eksamen10 psi
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
Rørmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: PLUSS Ytelse

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeRingmaterialeMinste eksamenPris
ASHCROFT 351009SW02LXLL 200 # Trykkmåler 0 til 200 psi 3-1 / 2in | AC3BYH 2RFL6 351009SW02LXLL 200 #20 psi0 til 200 psiPolert rustfritt stål2 psi1 741 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000 # Trykkmåler 0 til 3000 Psi 3-1 / 2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0 til 3000 psiPolert rustfritt stål50 psi1 900 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 Trykkmåler 0 til 15 psi 3-1 / 2 tommer 1/4 '' | AD7GLK 4EFT4 351009SW02LXLL151 psi0 til 15 psiRustfritt stål0.2 psi1 741 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 Trykkmåler 0 til 5000 psi 3-1 / 2in | AD7GLL 4EFT5 351009SW02LXLL5000500 psi0 til 5000 psiRustfritt stål50 psi1 900 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 Trykkmåler 0 til 30 Psi 3-1/2 tommer 1/4in | AD9JWH 4TA64 351009SW02LXLL305 psi0 til 30 psiRustfritt stål0.5 psi1 741 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 Trykkmåler 0 til 60 psi 3-1 / 2 tommer 1/4 '' | AD9JWJ 4TA65 351009SW02LXLL605 psi0 til 60 psiRustfritt stål1 psi1 741 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 Trykkmåler 0 til 100 Psi 3-1/2in | AD9JWK 4TA66 351009SW02LXLL10010 psi0 til 100 psiRustfritt stål1 psi1 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LXLL600 trykkmåler 0 til 600 Psi 3-1/2in
1 741 NOK / enhet