Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G150SM180 Slange Metall 1.5 x 18 In | AE9UYT 6MP41

HOSE MASTER G150SM180 slange metall 1.5 x 18 tommer

På lager
Vare: AE9UYT Modell: G150SM180Kryssreferanse: 6MP41
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
1 939 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1 1 / 2 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)11.0
Monteringstype304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde18 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F531
Statisk Min. Bend Radius (In.)3.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeLengdeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G150CM090 Slange Metall 1.5 x 9 In | AE9UYQ 6MP39 G150CM090Karbonstål hann NPT9"850 F1 547 NOK
HOSE MASTER G150CM180 Slange Metall 1.5 x 18 In | AE9UYR 6MP40 G150CM180Karbonstål hann NPT18 "850 F1 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G150SM180 slange metall 1.5 x 18 tommer
1 939 NOK / enhet