Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G100SM120 Slange Metall 1 x 12 In | AE9UYL 6MP35

HOSE MASTER G100SM120 slange metall 1 x 12 tommer

På lager
Vare: AE9UYL Modell: G100SM120Kryssreferanse: 6MP35
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
1 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1"
Dynamisk min. Bend Radius (In.)9.0
Monteringstype304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde12 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F718
Statisk Min. Bend Radius (In.)2.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G100CM120 Slange Metall 1 x 12 In | AE9UYK 6MP34 G100CM120Karbonstål hann NPT850 F1 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G100SM120 slange metall 1 x 12 tommer
1 184 NOK / enhet