Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G100CM120 Slange Metall 1 x 12 In | AE9UYK 6MP34

HOSE MASTER G100CM120 slange metall 1 x 12 tommer

På lager
Vare: AE9UYK Modell: G100CM120Kryssreferanse: 6MP34

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter1"
Dynamisk min. Bend Radius (In.)9.0
MonteringstypeKarbonstål hann NPT
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde12 "
Maks. Temp.850 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F718
Statisk Min. Bend Radius (In.)2.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeMaks. Temp.Pris
HOSE MASTER G100SM120 Slange Metall 1 x 12 In | AE9UYL 6MP35 G100SM120304 rustfritt stål MNPT x 304 rustfritt stål MNPT1200 F1 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G100CM120 slange metall 1 x 12 tommer
1 139 NOK / enhet