Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL RP920A1033 Pneumatisk kontroller | AD2TYU 3UC58

HONEYWELL RP920A1033 Pneumatisk kontroller

På lager
Vare: AD2TYU Modell: RP920A1033Kryssreferanse: 3UC58

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
8 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk kontroller
luft~~POS=TRUNC0.07 SCFM med 1 psi trykkfall ved 18 psi hovedluftforsyning
KontrolltypeFelt kan velges
Dybde3-3 / 8 "
Høyde5.875 "
Produksjon3 til 13
Trykk17 til 30 PSI
typenEnkeltinngang
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9032200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftinngangsområde (3 til 15 PSI)
    • Autoritet (5 til 300% av det primære sensoriske spennet, justerbart)
    • Startpunkt for kompensasjon (0 til 100% av kompensasjonen Sensorisk spenning, justerbar)
    • Egenskaper: proporsjonal, høy kapasitet, enkel eller dobbel inngang

Produktvarianter

ProduktModellPris
HONEYWELL CP980C1065/U pneumatisk hastighetskontroller, direkte | BP2LRN CP980C1065 / U7 531 NOK
RFQ
HONEYWELL CP980D1063/U pneumatisk hastighetskontroll, revers | BP2LRQ CP980D1063 / U7 640 NOK
RFQ
HONEYWELL CP980E1060/U pneumatisk hastighetskontroller, direkte | BP2LRR CP980E1060 / U8 524 NOK
RFQ
HONEYWELL CP980F1068/U pneumatisk hastighetskontroll, revers | BP2LRV CP980F1068 / U7 459 NOK
RFQ
HONEYWELL RP920A1025/U pneumatisk kontroller, direktevirkende | BP3THA RP920A1025 / U5 395 NOK
RFQ
HONEYWELL RP920A1033/U pneumatisk kontroller, direktevirkende | BP3THC RP920A1033 / U5 395 NOK
RFQ
HONEYWELL RP920B1023/U pneumatisk kontroller, direktevirkende | BP3THD RP920B1023 / U6 725 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL RP920A1033 Pneumatisk kontroller
8 241 NOK / enhet