Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL Q340A1090 Termoelement 36 In | AB9MUU 2E525

HONEYWELL Q340A1090 termoelement 36 tommer

På lager
Vare: AB9MUU Modell: Q340A1090Kryssreferanse: 2E525

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningstermoelement
Gass TypeLP / NG
Lengde36 "
Spesiell informasjonYtre jakke i rustfritt stål, for 30 mV stående pilotsystemer
typenStandard koaksial
Spenning18 til 30 mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode9025198080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
HONEYWELL Q340A1074 Termoelement 24 In | AB9MUT 2E524 Q340A107424 "222NOK
HONEYWELL Q340A1066 Termoelement 18 In | AB9MVF 2E720 Q340A106618 "237NOK
HONEYWELL Q340A1082 Termoelement 30 In | AB9MVG 2E721 Q340A108230 "234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL Q340A1090 termoelement 36 tommer
259NOK / enhet