Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL M7284Q1009 Fotmontert aktuator uten fjærretur, 24VAC, NEMA 3 | AH3XAM 33P721

HONEYWELL M7284Q1009 Fotmontert aktuator uten fjærretur, 24VAC, NEMA 3

På lager
Vare: AH3XAM Modell: M7284Q1009Kryssreferanse: 33P721
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
28 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReturfotmontert aktuator, 150 lb
Passer til merkevareHoneywell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Honeywell M7284Q1009 fotmontert aktuator med ikke-fjærreturmekanisme for fjernkontroll av HVAC-spjeld i bygninger ved å utvide og returnere aktuatoren
    • Ideell for normalt åpne eller normalt lukkede ventiler
    • Utstyrt med en transformator for jevn strømforsyning og en skruklemmeadapter for enkel installasjon
    • Har integrert koblingsboks som gir værbeskyttelse når den er montert i oppreist stilling og støpt hus for høyhastighets produksjon
    • Har adapterbrakett for matching av akselhøyde på gamle motorer
    • Integrert hjelpebryter for fabrikk- eller feltinstallasjon
    • Leveres med doble aksler (sporet og tappet i begge ender) for fast dreiemomentoverføring i hele 24VAC spenningsområde og hjelpebryterkammer for ulike programmerbare kombinasjoner

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
HONEYWELL M9174B1027 Retur fotmontert aktuator 75 lb | AH3XAR 33P739 M9174B1027Returfotmontert aktuator, 75 lb25 550 NOK
HONEYWELL M9174C1025 Retur fotmontert aktuator 75 lb | AH3XAT 33P740 M9174C1025Returfotmontert aktuator, 75 lb27 056 NOK
HONEYWELL M9184F1034 Retur fotmontert aktuator, 150 lbs. | CJ3EKX 33P745 M9184F1034Returfotmontert aktuator, 150 lb31 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL M7284Q1009 Fotmontert aktuator uten fjærretur, 24VAC, NEMA 3
28 213 NOK / enhet