Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSZ52B Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WLZ 11X266

HONEYWELL LSZ52B Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tommers arm L

På lager
Vare: AA3WLZ Modell: LSZ52BKryssreferanse: 11X266

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
741NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehåndtak
AktuatortypeJusterbar rulle
Armedybde13 / 16 "
Armlengde1 1/2 "til 3 1/2"
Arm MaterialeStål
Armbredde47 / 64 "
Rulle Dia.3 / 4 "
RullematerialeStål
RullestillingJusterbar
Rullebredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmedybdeArm MaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddePris
HONEYWELL LSZ52C Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "694NOK
HONEYWELL LSZ52D Justerbar rullearm, 1-1/2 til 3-1/2 tomme armlengde | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Stål3 / 4 "Stål1 / 4 "706NOK
HONEYWELL LSZ52A Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "755NOK
HONEYWELL LSZ52M Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Støpt sink2"nylon1 / 4 "1 524 NOK
HONEYWELL LSZ52N Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WMB 11X268 LSZ52N1 / 16 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 2 "866NOK
HONEYWELL LSZ52Y Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Støpt sink2"nylon1 / 2 "2 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSZ52B Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tommers arm L
741NOK / enhet