Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSZ52N Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WMB 11X268

HONEYWELL LSZ52N Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L

På lager
Vare: AA3WMB Modell: LSZ52NKryssreferanse: 11X268
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
786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehåndtak
AktuatortypeJusterbar rulle
Armedybde1 / 16 "
Armlengde1 1/2 "til 3 1/2"
Arm MaterialeStøpt sink
Armbredde47 / 64 "
Rulle Dia.3 / 4 "
Rullematerialenylon
RullestillingJusterbar
Rullebredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmedybdeArm MaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddePris
HONEYWELL LSZ52C Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WLN 11X255 LSZ52C13 / 16 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "632NOK
HONEYWELL LSZ52D Justerbar rullearm, 1-1/2 til 3-1/2 tomme armlengde | AA3WLP 11X256 LSZ52D13 / 16 "Stål3 / 4 "Stål1 / 4 "642NOK
HONEYWELL LSZ52A Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WLY 11X265 LSZ52A13 / 16 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "696NOK
HONEYWELL LSZ52B Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WLZ 11X266 LSZ52B13 / 16 "Stål3 / 4 "Stål1 / 4 "681NOK
HONEYWELL LSZ52M Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WMA 11X267 LSZ52M13 / 16 "Støpt sink2"nylon1 / 4 "1 469 NOK
HONEYWELL LSZ52Y Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L | AA3WMC 11X269 LSZ52Y31 / 32 "Støpt sink2"nylon1 / 2 "1 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSZ52N Rullespakarm 1-1/2 til 3-1/2 tomme arm L
786NOK / enhet