Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL KV200-L Kuttbestandige hansker Gul Med Blå L Pr | AC8PUC 3CZL3

HONEYWELL KV200-L Kuttbestandige hansker Gul Med Blå L Pr

På lager
Vare: AC8PUC Modell: KV200-LKryssreferanse: 3CZL3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler3000
ANSI kuttet gram1052
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå4
BeleggdekningPalm
BelegningsmaterialeNaturlig gummilatex
FARGEGul / Blå
MansjettStrikke
KuttGunn
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler10
Liner MaterialKevlar (R)
Palm materialeNaturlig Gummi
PunkteringsbestandigJa
StørrelseL
Foreslått bruksmiljøTørr / lett olje
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode6116105530
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
HONEYWELL KV200-S Kuttbestandige hansker Gul Med Blå S Pr | AC8PUA 3CZL1 KV200-SS247NOK
HONEYWELL KV200-M Kuttbestandige hansker Gul Med Blå M Pr | AC8PUB 3CZL2 KV200-MM236NOK
HONEYWELL KV200-XL Kuttbestandige hansker Gul Med Blå Xl Pr | AC8PUD 3CZL4 KV200-XLXL236NOK
HONEYWELL KV200-XXL Kuttbestandige hansker Gul Med Blå 2xl Pr | AC8PUE 3CZL5 KV200-XXL2XL236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL KV200-L Kuttbestandige hansker Gul Med Blå L Pr
36NOK /pakke