HONEYWELL F300E1027 Elektronisk luftrenser 120 V 20 H x 20 W | AC3GHT 2TE86

HONEYWELL F300E1027 Elektronisk luftrenser 120 V 20 H x 20 W

På lager
Vare: AC3GHT Modell: F300E1027Kryssreferanse: 2TE86

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 415 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk luftrenser
Luftstrøm1400 cfm
Forsterker AC0.4
FARGEBlå
Dybde6-3 / 4 "
Kanalhøyde20 "
Kanalbredde20 "
Høyde20.187 "
Hz60
MonterKanal
typenResidential
Spenning120
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.2425
Skipets høyde (cm)69.34
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømKanalhøydeKanalbreddeHøydeBreddePris
HONEYWELL F300E1001 Elektronisk luftrenser 120 V 16 H x 20 W | AC3GHQ 2TE84 F300E10011200 cfm16 "20 "16.187 "20.5 "12 950 NOK
HONEYWELL F300E1019 Elektronisk luftrenser 120 V 16 H x 25 W | AC3GHR 2TE85 F300E10191400 cfm16 "25 "16.187 "25.5 "13 416 NOK
HONEYWELL F300E1035 Elektronisk luftrenser 120 V 20 H x 25 W | AC3GHU 2TE87 F300E10352000 cfm20 "25 "20.187 "25.5 "15 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL F300E1027 Elektronisk luftrenser 120 V 20 H x 20 W
13 415 NOK / enhet