Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BN 24001661-015 Diagram 10.313 Om 0 - 2400 7 Dag Pk 100 | AG7DTH 5MEJ0

HONEYWELL BN 24001661-015 Diagram 10.313 Om 0 - 2400 7 Dag Pk 100

På lager
Vare: AG7DTH Modell: BN 24001661-015Kryssreferanse: 5MEJ0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

753NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulært papiroversikt
Kartstørrelse (in.)10.313
Område0 til 2400
Opptakstid7 Day

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.576
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode4823400000

Produktvarianter

ProduktModellOmrådepk. Antall.Pris
HONEYWELL BN 24001660-001 Figur 10.313 I 0 - 100 1 dag Pk 100 | AG7DQB 5MEC7 BN 24001660-0010 til 100100753NOK
HONEYWELL BN 24001660-002 Figur 10.313 I 0 - 300 1 dag Pk 100 | AG7DQC 5MEC8 BN 24001660-0020 til 300100753NOK
HONEYWELL BN 24001660-003 Figur 10.313 I 0 - 600 1 dag Pk 100 | AG7DQD 5MEC9 BN 24001660-0030 til 600100753NOK
HONEYWELL BN 24001660-004 Figur 10.313 I 0 - 1200 1 dag Pk 100 | AG7DQE 5MED0 BN 24001660-0040 til 1200100753NOK
HONEYWELL BN 24001660-005 Figur 10.313 I 0 - 2000 1 dag Pk 100 | AG7DQF 5MED1 BN 24001660-0050 til 2000100753NOK
HONEYWELL BN 24001660-006 Figur 10.313 I 0 - 1200 1 dag Pk 100 | AG7DQG 5MED2 BN 24001660-0060 til 1200100753NOK
HONEYWELL BN 24001660-007 Figur 10.313 I 0 - 1000 1 dag Pk 100 | AG7DQH 5MED3 BN 24001660-0070 til 1000100753NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BN 24001661-015 Diagram 10.313 Om 0 - 2400 7 Dag Pk 100
753NOK /pakke