Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 89947-08 Nøkkel Slå av / på | AB7YPF 24M952

HONEYWELL 89947-08 Nøkkelbryter av/på

På lager
Vare: AB7YPF Modell: 89947-08Kryssreferanse: 24M952
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
611NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbryter
DC-kontaktvurdering20A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V
Nøkkel TypeFlate
Monteringshull0.870 "+/- 0.010" Dia.
Antall tilkoblinger6
Stem Dia. og trådstørrelseM22 x 1-1 / 2 "
StamlengdeVariabel
BryterfunksjonAv på
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509025
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 89947-08 Nøkkelbryter av/på
611NOK / enhet