Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 89165-01 Nøkkelbryter av/på/ øyeblikkelig start | AB7YPA 24M946

HONEYWELL 89165-01 Nøkkelbryter av/på/øyeblikkstart

På lager
Vare: AB7YPA Modell: 89165-01Kryssreferanse: 24M946
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
789NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbryter
DC-kontaktvurdering20A @ 12V, 8A @ 24V
Nøkkel TypeFlate
Monteringshull0.870 "+/- 0.010" Dia.
Antall tilkoblinger6
Stem Dia. og trådstørrelseM22 x 1-1 / 2 "
StamlengdeVariabel
BryterfunksjonAv/På/Momentær start
TerminalerPins

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509025
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDC-kontaktvurderingAntall tilkoblingerBryterfunksjonTerminalerPris
HONEYWELL 89477-01 Nøkkelbryter Av/tenning/tenning Varme/tenning | AB7YPB 24M947 89477-0120A @ 12V, 8A @ 24V4Av / Tenning / Tenningsvarme / Tenning (Momentan)Pins910NOK
HONEYWELL 89697-01 Nøkkelbryter av/på/på | AB7YPC 24M948 89697-0120A @ 12V, 8A @ 24V4Av / På / PåPins499NOK
HONEYWELL 84830-08 Nøkkelbryter på/av/på | AB7YPE 24M951 84830-0820A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V6På / Av / PåSkru860NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 89165-01 Nøkkelbryter av/på/øyeblikkstart
789NOK / enhet