Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 84830-08 Nøkkelbryter på/av/på | AB7YPE 24M951

HONEYWELL 84830-08 Nøkkelbryter på/av/på

På lager
Vare: AB7YPE Modell: 84830-08Kryssreferanse: 24M951

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
860NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbryter
DC-kontaktvurdering20A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V
Nøkkel TypeFlate
Monteringshull0.870 "+/- 0.010" Dia.
Antall tilkoblinger6
Stem Dia. og trådstørrelseM22 x 1-1 / 2 "
StamlengdeVariabel
BryterfunksjonPå / Av / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509025
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDC-kontaktvurderingAntall tilkoblingerBryterfunksjonTerminalerPris
HONEYWELL 89165-01 Nøkkelbryter av/på/ øyeblikkelig start | AB7YPA 24M946 89165-0120A @ 12V, 8A @ 24V6Av/På/Momentær startPins789NOK
HONEYWELL 89477-01 Nøkkelbryter Av/tenning/tenning Varme/tenning | AB7YPB 24M947 89477-0120A @ 12V, 8A @ 24V4Av / Tenning / Tenningsvarme / Tenning (Momentan)Pins910NOK
HONEYWELL 89697-01 Nøkkelbryter av/på/på | AB7YPC 24M948 89697-0120A @ 12V, 8A @ 24V4Av / På / PåPins499NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 84830-08 Nøkkelbryter på/av/på
860NOK / enhet