Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 79BAG Respirator bæreveske Svart Nylon | AA8UBF 1AAL1

HONEYWELL 79BAG Respirator bæreveske Svart nylon

På lager
Vare: AA8UBF Modell: 79BAGKryssreferanse: 1AAL1

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅndedrettsveske
FARGESvart
Materialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4202128030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 79BAG Respirator bæreveske Svart nylon
339NOK / enhet