Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 208LS152 Grensebryter Plugin Wobble Coil Spring Spdt | AA3REX 11T726

HONEYWELL 208LS152 Grensebryter Plugin Wobble Coil Spring Spdt

På lager
Vare: AA3REX Modell: 208LS152Kryssref: 11T726

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
6 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
Aktuatorlengde5.5 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilWobble Stick
amps10
Kontakt skjema1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
IP RatingIkke rangert
BevegelsePretravel (PT) 1.125 maks:
NEMA-vurdering1, 3, 4, 6, 13
Driftsstyrke5 oz. maks.
Drifts Temp.-20 grader til 160 grader F
Reise~~POS=TRUNCForreise 1.125 "maks.
Spenningsverdier120 til 480/115 til 550 VAC/VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Driftsmåten kan justeres i felt

Produktvarianter

ProduktModellDrifts Temp.AktuatorlengdeampsReise~~POS=TRUNCSpenningsverdierKontakt skjemaIP RatingBevegelsePris
HONEYWELL 208LS1 grensebryterplugin Wobbleflex Cable Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 grader til 160 grader F5.5 "10Forreise 1.125 "maks.120 til 480/115 til 550 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakIkke rangertPretravel (PT) 1.125 maks:4 875 NOK
HONEYWELL BZV6-2RN18 Switch Sealed Wobblecoil Flens Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 grader til 160 grader F4.29 "15A / 2A induktiv, 0.5A / 0.25A motstandsdyktigForferd 15 grader maks.125 til 600/125 til 250 VAC/VDC1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Silver Kontakter66Pretravel (PT) 15 grader maks2 825 NOK
HONEYWELL LSZ1JGA Grensebryter Hode Wobble Stick Topp | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 grader til 200 grader F5.5 "IKKE RELEVANTForreise 1 "600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIkke rangertCW og CCW2 733 NOK
HONEYWELL LSZ1KHC Grensebryter Hode Wobble Stick | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 grader til 200 grader F5.5 "IKKE RELEVANTForreise 2 "600VAC / 250VDCIKKE RELEVANTIkke rangertCW og CCW2 980 NOK
HONEYWELL LSZ7A1A Grensebryter Hode Wobble Stick F/lsa1a | AB6BKL 20Y060 LSZ7A1A-Ikke spesifisert10Pretravel 15 grader maks., Overtravel 60 grader min, differensiell reise 5 grader maks.600VAC / 250VDC1NO / 1NCIkke rangertCW eller CCW3 346 NOK
HONEYWELL LSZ7M6D Limit Switch Head Wobble Stick F/lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Ikke spesifisert10Forreise 18 grader maks., Overreise 57 grader min., Differensiell reise 10 grader maks.600VAC / 250VDC2NO / 2NCIkke rangertCW og CCW4 406 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 208LS152 Grensebryter Plugin Wobble Coil Spring Spdt
6 489 NOK / enhet