Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN F66LE9B Albue 90 graders industrielt stål 6 tommer høyde x 6 tommer lengde | AG2TEP 32FM03

HOFFMAN F66LE9B Albue 90 grader industristål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde

På lager
Vare: AG2TEP Modell: F66LE9BKryssreferanse: 32FM03

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 191 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
FunksjonBrukes til å endre retningen til en kabelbane
Høyde6"
Lengde6"
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype12
typenÅpne Inside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8536908010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / Uten knockouts (Uten knockouts)

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHøydeLengdeNEMA innkapslingstypetypenPris
HOFFMAN F44LE9A Albue 90 graders industrielt stål 4 tommer høyde x 4 tommer lengde | AG2TEC 32FL77 F44LE9ABrukes til å endre retningen til en kabelbane4"4"12Åpen topp5 116 NOK
HOFFMAN F44LE9B Albue 90 graders industrielt stål 4 tommer høyde x 4 tommer lengde | AG2TED 32FL78 F44LE9BBrukes til å endre retningen til en kabelbane4"4"12Åpne Inside5 002 NOK
HOFFMAN F44LE9C albue 90 graders industrielt stål 4 tommer høyde x 4 tommer lengde | AG2TEE 32FL79 F44LE9CBrukes til å endre retningen til en kabelbane4"4"12Åpne utenfor5 324 NOK
HOFFMAN F66LE9A albue 90 graders industrielt stål 6 tommer høyde x 6 tommer lengde | AG2TEN 32FM02 F66LE9ABrukes til å endre retningen til en kabelbane6"6"12Åpen topp6 219 NOK
HOFFMAN F66LE9C albue 90 graders industrielt stål 6 tommer høyde x 6 tommer lengde | AG2TEQ 32FM04 F66LE9CBrukes til å endre retningen til en kabelbane6"6"12Åpne utenfor6 617 NOK
HOFFMAN F22WE90 Albue 90 grader industristål 2.50 tommer Høyde x 2.50 tommer Lengde | AG2TFC 32FM21 F22WE90Brukes til å endre retningen til en kabelbane2.5 "2.5 "12Gjennomfør2 691 NOK
HOFFMAN F1010G90E Albue 90 graders kommersiell stål 10 tommers høyde x 10 tommers lengde | AG2TGQ 32FN60 F1010G90EEnhver side kan fjernes, beholder lay-in-funksjonen uavhengig av hvordan albuen er orientert10 "10 "1Innlegging3 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN F66LE9B Albue 90 grader industristål 6 tommers høyde x 6 tommers lengde
6 191 NOK / enhet