HOFFMAN CSD30308SSST Skrånende toppskap Metallic 30 tommer Høyde x 30 tommer Bredde x 8 Tommer Dybde | AH3HDZ 32FK80

HOFFMAN CSD30308SSST Skrånende toppskap metallisk 30 tommer Høyde x 30 tommer Bredde x 8 Tommer Dybde

På lager
Vare: AH3HDZ Modell: CSD30308SSSTKryss Ref: 32FK80

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrå toppkapsling
FARGERustfritt stål
Deksel Typesolid
Dybde8"
Kapslingsdekselfunksjoner1/4 svinglås med skrutrekkeråpning
Kapslingsdekseltypehengslet
Innkapslingsdybde (in.)8"
Kapslingshøyde (in.)30 "
Vedleggsmateriale304 rustfritt stål
Kabinettbredde (in.)30 "
FinishBørstet
Gasketpolyuretan
Høyde3"
Interiørpanel32FK28
IP Rating66
Metallmåler14/16
MonteringWall
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)78.74
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: 3R, 4, 4X, 12
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk
    • Lukkemetode: 1/4 svinglås
    • Knockouts: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeInteriørpanelMetallmålerBreddePris
HOFFMAN CSD16128SSST Metallic Slope Toppkabinett 16 tommers høyde x 12 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 Børstet16 "CP16214, 1612 "24 605 NOK
HOFFMAN CSD16168SSST Metallic Slope Toppkabinett 16 tommers høyde x 16 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 Børstet16 "32FK1214, 1616 "25 074 NOK
HOFFMAN CSD20168SSST Metallic Slope Toppkabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2TBH 32FK78 CSD20168SSST8"# 4 Børstet20 "32FK1414, 1616 "28 837 NOK
HOFFMAN CSD20208SSST metallisk skrånende toppkabinett 20 tommers høyde x 20 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2TBJ 32FK79 CSD20208SSST8"# 4 Børstet20 "32FK1614, 1620 "33 512 NOK
HOFFMAN CSD603616SSST metallisk skråning topp kabinett 60 tommers høyde x 36 tommers bredde vegg | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 Børstet60 "32FK4114, 1636 "122 551 NOK
HOFFMAN CSD202012SSST Metallic Slope Toppkabinett 20 tommers høyde x 20 tommers bredde vegg | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 Børstet20 "32FK1614, 1620 "36 942 NOK
HOFFMAN CSD24208SSST Metallic Slope Toppkabinett 24 tommers høyde x 20 tommers bredde x 8 tommers dybde | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 Børstet24 "32FK2014, 1620 "36 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN CSD30308SSST Skrånende toppskap metallisk 30 tommer Høyde x 30 tommer Bredde x 8 Tommer Dybde
50 241 NOK / enhet