Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOFFMAN AHE10X8X4 metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip30 | AG2RKK 32FG29

HOFFMAN AHE10X8X4 metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip30

På lager
Vare: AG2RKK Modell: AHE10X8X4Kryssreferanse: 32FG29
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
777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde4"
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde10 "
IP Rating30
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering1
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.195
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
HOFFMAN AHE6X6X4 Metallisk koblingsboks kabinett 6 tommer høyde x 6 tommer bredde Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"552NOK
HOFFMAN AHE8X8X4 Metallisk koblingsboks kabinett 8 tommer høyde x 8 tommer bredde Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"692NOK
HOFFMAN AHE8X8X6 Metallisk koblingsboksskap 8 tommers høyde x 8 tommers bredde x 6 tommers dybde | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"816NOK
HOFFMAN AHE10X10X6 Metallisk koblingsboks kabinett 10 tommer høyde x 10 tommer bredde Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "1 083 NOK
HOFFMAN AHE12X12X4 Metallisk koblingsboksskap 12 "Høyde x 12" B x 4 "Dybde | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "1 075 NOK
HOFFMAN AHE12X12X6 Metallisk koblingsboks kabinett 12 tommer høyde x 12 tommer bredde Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "1 305 NOK
HOFFMAN AHE16X16X6 Metallisk koblingsboksskap 16 "Høyde x 16" B x 6 "Dybde | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN AHE10X8X4 metallisk koblingsboks kabinett 10 tommers høyde x 8 tommers bredde Ip30
777NOK / enhet