HOFFMAN A36R2412HCR Metallisk koblingsboks kabinett 36 tommer høyde x 24 tommer bredde | AG2QTW 32FC35

HOFFMAN A36R2412HCR metallisk koblingsboksskap 36 tommers høyde x 24 tommers bredde

På lager
Vare: AG2QTW Modell: A36R2412HCRKryssreferanse: 32FC35

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde12 "
KapslingsdekselfunksjonerSkru
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde36 "
Interiørpanel32FT55
IP Rating32
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeKarbonstål
Metallmåler14, 16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)105.41
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8538100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInteriørpanelBreddePris
HOFFMAN A16R126HCR Metallisk koblingsboks kabinett 16 tommer høyde x 12 tommer bredde | AG2QTN 32FC28 A16R126HCR6"16 "32FT2512 "3 931 NOK
HOFFMAN A16R166HCR metallisk koblingsboks kabinett Karbonstål | AG2QTP 32FC29 A16R166HCR6"16 "32FT2816 "4 824 NOK
HOFFMAN A20R166HCR metallisk koblingsboks kabinett 20 tommers høyde x 16 tommers bredde | AG2QTQ 32FC30 A20R166HCR6"20 "32FT3116 "5 389 NOK
HOFFMAN A20R208HCR metallisk koblingsboks kabinett 20 tommers høyde x 20 tommers bredde | AG2QTR 32FC31 A20R208HCR8"20 "32FT3520 "7 672 NOK
HOFFMAN A24R208HCR metallisk koblingsboks kabinett 24 tommers høyde x 20 tommers bredde | AG2QTT 32FC32 A24R208HCR8"24 "32FT4020 "8 544 NOK
HOFFMAN A24R248HCR metallisk koblingsboksskap hengslet | AG2QTU 32FC33 A24R248HCR8"24 "32FT4424 "9 816 NOK
HOFFMAN A30R248HCR Metallisk koblingsboksskap 30 tommers høyde x 24 tommers bredde | AG2QTV 32FC34 A30R248HCR8"30 "32FT5024 "11 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A36R2412HCR metallisk koblingsboksskap 36 tommers høyde x 24 tommers bredde
16 732 NOK / enhet