DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Sammenleggbar benarbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 120 x 48 tommer | AB2VZG 1PB41

DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Foldbar ben arbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 120 x 48 tommer

Vare: AB2VZG Modell: WBF-48120-95Kryssreferanse: 1PB41
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 409 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar arbeidsbenk
FARGEGrå
Dybde48 "
Kanttype1/2 "Radius
Høyde28 til 42 "
BentypeJusterbar høyde rett
Lastevurdering2000 lb.
Materiale14 ga. Stål
Topptykkelse14 ga.
Bredde120 "
Arbeidsoverflatemateriale14 ga. Stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.6
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)184.79
Skipets bredde (cm)122.4
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsoverflatematerialeDybdeKanttypeHøydeLengdeMaterialeTopptykkelseBreddePris
DURHAM MANUFACTURING WBF-3672-95 Sammenleggbar benarbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 72 x 36 tommer | AB2VYT 1PB28 WBF-3672-9514 ga. Stål36 "1/2 "Radius28 til 42 "-14 ga. Stål14 ga.72 "9 858 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3696-95 Sammenleggbar benarbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 96 x 36 tommer | AB2VYW 1PB31 WBF-3696-9514 ga. Stål36 "1/2 "Radius28 til 42 "-14 ga. Stål14 ga.96 "10 976 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3072-95 Sammenleggbar benarbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 72 x 30 tommer | AB2VYZ 1PB34 WBF-3072-9514 ga. Stål30 "1/2 "Radius28 til 42 "-14 ga. Stål14 ga.72 "10 192 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3096-95 Sammenleggbar benarbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 96 x 30 tommer | AB2VZC 1PB37 WBF-3096-9514 ga. Stål30 "1/2 "Radius28 til 42 "-14 ga. Stål14 ga.96 "11 748 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3672-95 Sammenleggbar ben arbeidsbenk, herdet hardboard topp, størrelse 72 x 36 tommer | AB2VZL 1PB45 WBF-TH3672-95Herdet hardboard over stål36 "Square42.3125 "-Stål5 / 16 "36.25 "12 369 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-TH3696-95 Sammenleggbar ben arbeidsbenk, herdet hardboard topp, størrelse 96 x 36 tommer | AB2VZP 1PB48 WBF-TH3696-95Herdet hardboard over stål36 "Square42.3125 "-Stål5 / 16 "36.25 "14 482 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING WBF-3060-95 Sammenleggbar benarbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 60 x 30 tommer | AD8ZTB 4NUR5 WBF-3060-9514 ga. Stål30 "1/2 "Radius28 til 42 "-14 ga. Stål14 ga.60 "10 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING WBF-48120-95 Foldbar ben arbeidsbenk, høyde 28 til 42 tommer, størrelse 120 x 48 tommer
16 409 NOK / enhet