HOFFMAN A24R248 metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 24 tommers bredde | AG2RRK 32FH77

HOFFMAN A24R248 metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 24 tommers bredde

På lager
Vare: AG2RRK Modell: A24R248Kryssreferanse: 32FH77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 608 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGrå
Dybde8"
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Høyde24 "
IP Rating32
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeKarbonstål
Metallmåler16, 14, 12
MonteringWall
NEMA-vurdering3R
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.105
Skipets høyde (cm)80.34
Skipets lengde (cm)61.29
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
HOFFMAN A36R3612 metallisk trekkbokskabinett 36 tommers høyde x 36 tommers bredde | AG2RQX 32FH65 A36R361212 "36 "36 "17 089 NOK
HOFFMAN A6R64 metallisk trekkboks kabinett 6 tommers høyde x 6 tommers bredde | AG2RQZ 32FH67 A6R644"6"6"722NOK
HOFFMAN A8R84 metallisk trekkbokskabinett 8 tommers høyde x 4 tommers dybde | AG2RRB 32FH69 A8R844"8"8"972NOK
HOFFMAN A8R86 metallisk trekkbokskabinett 8 tommers høyde x 6 tommers dybde | AG2RRC 32FH70 A8R866"8"8"1 121 NOK
HOFFMAN A10R104 metallisk trekkbokskabinett 10 tommers høyde x 10 tommers bredde | AG2RRD 32FH71 A10R1044"10 "10 "1 249 NOK
HOFFMAN A10R106 Metallisk trekkboks kabinett 10 tommer høyde x 10 tommer bredde x 6 tommer dybde | AG2RRE 32FH72 A10R1066"10 "10 "1 472 NOK
HOFFMAN A12R124 metallisk trekkbokskabinett 12 tommers høyde x 12 tommers bredde x 4 tommers dybde | AG2RRF 32FH73 A12R1244"12 "12 "1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN A24R248 metallisk trekkbokskabinett 24 tommers høyde x 24 tommers bredde
6 608 NOK / enhet